Lādējams LED darba lukturis EL4000MA BRENNENSTUHL
LĀDĒJAMS-LED-LUKT.EL-4000-MA
Izstr. nr. 9501047934
EAN 4007123700028
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Apraksta veids | EL 4000 MA |
Gaismas plūsma | 4000 lm |
Krāsas temperatūra | 6500 K |
Gaismas periods | 6 h |
Uzlādes laiks | 6 h |
Triecienizturība | IK08 |
IP aizsardzības klase | IP 54 |
Nominālais spriegums | 3,7 V |
Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda | 11 Ah |
Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids | Li jonu |
Aizsardzības klase | III aizsardzības klase/drošs zemspriegums |
Pieļaujamā jauda | 50 W |
Strāvas vada garums | 1 m |
Platums x augstums x dziļums | 282 x 305 x 79 mm |
Materiāls | Plastmasa/tērauds |
Krāsa | Melns |