Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Lādētājs, 12 voltu, AL 30-LI Uzlādējamam akumulatoram LI, 10,8 voltu un 12 voltu - LĀDĒTĀJS-(AL30-LI)
´
Lādētājs, 12 voltu, AL 30-LI Uzlādējamam akumulatoram LI, 10,8 voltu un 12 voltu - LĀDĒTĀJS-(AL30-LI) - 1

Lādētājs, 12 voltu, AL 30-LI Uzlādējamam akumulatoram LI, 10,8 voltu un 12 voltu

Lādētājs, 12 voltu, AL 30-LI
LĀDĒTĀJS-(AL30-LI)

Izstr. nr. 5700896
EAN 4058794056341

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Lādētājs, 12 voltu, AL 30-LI Uzlādējamam akumulatoram LI, 10,8 voltu un 12 voltu

Izstr. nr. 5700896
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
Min./maks. izvades spriegums

10,8-12 V/DC

Piemērotas baterijas

LI 10,8 volti, LI 12 volti

Min./maks. frekvence

50 / 60 Hz

Maks. uzlādes strāva

3 A

Kabeļa garums

1.60 m

Garums

170 mm

Platums

125 mm

Augstums

70 mm

Maks. izejas spriegums

12 V/DC

Maks. frekvence

60 Hz

Min. frekvence

50 Hz

Maks. ievades spriegums

253 V/AC

Uzlādes laiks

30 min

Min./maks. temperatūras nosacījumi

0 to 40 °C

Min./maks. ievades spriegums

207-253 V/AC

Maks. temperatūras nosacījumi

40 °C

Min. temperatūras nosacījumi

0 °C

Izstrādājuma svars (uz vienību)

458.000 g

Min. izejas spriegums

10.8 V/DC

EEIA (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu paņemšana atpakaļ)

5

Nominālais spriegums

230 V/AC

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija