Lādētājs 12 voltu AL 40-LI Uzlādējamam akumulatoram LI, 10,8 voltu un 12 voltu
Lādētājs AL 40-LI
LĀDĒTĀJS AL40-LI
Izstr. nr. 5700139400
EAN 4062856955268
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Ieejas spriegums | 12 V |
Min./maks. izvades spriegums | 10,8-12 V/DC |
Piemērotas baterijas | LI 10,8 volti, LI 12 volti |
Min./maks. frekvence | 50 / 60 Hz |
Maks. uzlādes strāva | 4 A |
Kabeļa garums | 1,60 m |
Garums | 170 mm |
Platums | 125 mm |
Augstums | 70 mm |
Maks. izejas spriegums | 12 V/DC |
Maks. frekvence | 60 Hz |
Min. frekvence | 50 Hz |
Izejas jauda | 1 W |
Maks. ievades spriegums | 253 V/AC |
Uzlādes laiks | 30 min |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | 0 to 45 °C |
Min./maks. ievades spriegums | 207-253 V/AC |
Maks. temperatūras nosacījumi | 45 °C |
Min. temperatūras nosacījumi | 0 °C |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 611,500 g |
Min. izejas spriegums | 10,8 V/DC |
EEIA (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu paņemšana atpakaļ) | 5 |
Nominālais spriegums | 230 V/AC |
Izvades spriegums | 12 V |