Lādētājs AL-60-AS-LI
Lādētājs AL 60-AS-LI
LĀDĒTĀJS-(AL60-AS-LI)
Izstr. nr. 0700813
EAN 4050641435361
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Bezvadu uzklāšanas pistoles AKP 18 un triecienskrūvgrieža ASS 18-1/2" HT uzlādei
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Ieejas spriegums | 240 V/AC |
Maks. uzlādes strāva | 3 A |
Kabeļa garums | 1,8 m |
Garums | 175 mm |
Platums | 147 mm |
Augstums | 75 mm |
Izejas jauda | 90 W |
Uzlādes laiks | 60 min |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 836,000 g |
EEIA (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu paņemšana atpakaļ) | 06 |
Nominālais spriegums | 240 V/AC |
Izvades spriegums | 18 V/DC |