Lamella flap disc for stainless steel
Lamella flap disc for stainless steel
LAPDISK-ZC-CLTH-IELIE-BR22,23-G40-D115
Izstr. nr. 0579430314
EAN 4047376616509
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zirconia alumina, especially suitable for machining stainless steel
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Diametrs (Ø) | 115 mm |
Urbums | 22,23 mm |
Režģa izmērs | 40 |
Dizains | Vāciņveida |
Nesošā diska materiāls | Stikla audums |
Maks. rotācijas ātrums | 13300 U/min(rpm) |
Abrazīvās vielas materiāls | Cirkonija korunds |