Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Lameļu atloku disks no tērauda sintētiskais korunds

LAPDISK-NC-CLTH-IELIE-BR22,23-G60-D125

Izstr. nr. 0579400326

EAN 4047376589162

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Lameļu atloku disks no tērauda sintētiskais korunds

Izstr. nr. 0579400326

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 10 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Īpaši piemērots leģēta un neleģēta tērauda apstrādei.

Brīvroku slīpēšanai, izmantojot elektriskās vai pneimatiskās leņķa slīpmašīnas



Maks. aploces ātrums: 80 m/s



Kokvilnas audums



Stikla auduma pamatnes disks



Abrazīva drāna (sintētisks korunds)


  • Ilgs kalpošanas laiks

  • Augsta materiāla noņemšanas pakāpe

Atbilst stingrākajām drošības prasībām, kas noteiktas Eiropas standartā EN 13743 un OSA (Slīpēšanas darbarīku drošības organizācija)

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Izmanto malu un virsmu slīpēšanai, apstrādei un līdzināšanai, atskarpju noņemšanai un šuvju apstrādei. Laku un krāsu noņemšanai, instrumentu asināšanai



Leģēts un neleģēts tērauds, konstrukciju tērauds, instrumentu tērauds, mīksti krāsainie metāli, misiņš un bronza


Standarta konstrukciju tērauds, augstas stiprības konstrukciju tērauds, celtniecības tērauds, instrumentu tērauds, rūdītais tērauds

Diametrs (Ø)

125 mm

Urbums

22,23 mm

Režģa izmērs

60

Dizains

Vāciņveida

Nesošā diska materiāls

Stikla audums

Maks. rotācijas ātrums

12200 U/min(rpm)

Maks. ieteicamais rotācijas ātrums

7500 U/min(rpm)

Abrazīvās vielas materiāls

Normāls korunds

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija