Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Lauksaimniecības smērviela

Lauksaimniecības smērviela 
ASSTAP-SMĒRVL-SARK-400G

Izstr. nr. 0893878000

EAN 4056807766577

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Lauksaimniecības smērviela

Izstr. nr. 0893878000

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Smērviela, kas paredzēta lauksaimniecības nozarei.
  • Lieliska saķere uz visām virsmām

  • Augsts kušanas punkts: 180 °C

  • Aizsargā pret koroziju

  • Laba aizsardzība pret nodilumu un ārējo ietekmi

  • Izcila noturība pret ūdens ietekmi
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Visiem eļļošanas lietojumiem mitrā un putekļainā vidē, it īpaši lauksaimniecības nozarē; slīdes gultņu eļļošanai utt.

Satura svars

400 g

Satur ziepes

Litijs/kalcijs

Smērvielas kods

KP2N-20

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-20 to 140 °C

Krāsa

Sarkans

Bāzes eļļas kinemātiskā viskozitāte/nosacījumi

500 mm²/s / 40 °C temperatūrā

Min./maks. aktīvā iespiešanās/nosacījumi

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / saskaņā ar ASTM D 217

Aizsardzības pret koroziju termiņš/kategorija

Korozijas kategorija 0

VKA metināšanas slodze

3150 N

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma

60 Month

Eļļas bāze

Sintētisks

Smērvielu sistēma

Smērviela

Aromāts/smarža

Tipisks produkts

Blīvums

1 kg/l

Blīvuma nosacījumi

20°C temperatūrā

Eļļas bāzes viskozitātes nosacījumi

40 °C temperatūrā

Min. temperatūras nosacījumi

-20 °C

Maks. temperatūras nosacījumi

140 °C

Maks. īstermiņa izturība pret temperatūras svārstībām

140 °C

Faktiskās iespiešanās nosacījumi

saskaņā ar ASTM D 217

Aizsardzības pret koroziju termiņa nosacījumi

atkarībā no lietojuma

Nesatur sveķus

Nesatur silikonu

Nesatur skābi

Nesatur smagos metālus

Ar hloru

Izturība pret

Sālsūdens

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija