Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Lauksaimniecības tehnikas lukturi BULLBOY AGRILINE

LAUKSAIMN.TEH.LUKTURIS-BULLBOY-AGRILINE

Izstr. nr. 9501047687

EAN 6438255051098

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Lauksaimniecības tehnikas lukturi BULLBOY AGRILINE

Izstr. nr. 9501047687
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
Dizains

Taisnstūra

Platums

165 mm

Augstums

105 mm

Kabeļa garums

0 mm

Pieļaujamā jauda

40 W

Nominālais spriegums

13,7 V

IP aizsardzības klase

IP 68

Gaismas diožu skaits

6 Stck(pcs)

Forma

Taisnstūra

Apgaismojuma krāsa

Silti balts (WW)

Min./maks. nominālais spriegums

9 / 32 V

Dziļums

80 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija