Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Lauzējs Elastīga galviņa

PRYBAR-L400MM

Izstr. nr. 0714631952

EAN 4050641810656

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Lauzējs Elastīga galviņa

Izstr. nr. 0714631952

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Izturīga, fiksējoša, elastīga galviņa

Pagriežams līdz 180°



14 bloķēšanas pozīcijas


  • Vienkāršāka un nepārspējama piekļuve

  • Lielāka sviras kustība


Spēks pārsniedz ANSI prasības

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Kāta diametrs (C)

22,0 mm

Garums (L)

400 mm

Montāžas laužņa augstums (A)

91 mm

Naglu rāvēja platums (B)

15 mm

Izstrādājuma svars (uz vienību) (E)

760,000 g

Kāta veids (D)

Ovāls

Materiāls (F)

Hroma vanādija tērauds

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija