Lāzera diapazona meklētājs WDM 3-19
Lāzera distancmērītājs WDM 3-19
LĀZERA-TĀLMĒRS-(WDM 3-19)
Izstr. nr. 5709300523
EAN 4056807486253
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Mērīšanas precizitāte +/- 1,5 mm ar kopējo mērīšanas attālumu 0,2–100 metri
Vienkārša nolasīšana
Liels, izgaismots 3 rindiņu displejs
Aizsardzība pret triecieniem
Ļoti biezi, mīksti elementi
Nosaka pareizas mērīšanas pozīcijas
Atlokāms mērītāja atloks
Datus un attēlus var nosūtīt uz planšetdatoru vai viedtālruni, izmantojot Android/iOS programmu
Bluetooth Smart funkcija
Automātiska gala noteikšana
Nav nepieciešama laikietilpīga iepriekšēja iestatīšana
Piegādes komplektācija:
- 1,5 V AAA akumulatori, 2 gab.
- Auduma aizsargfutrālis
- Lietošanas instrukcijas kompaktdiskā
WDM 3-19 atbilst jaunā ISO standarta 1633-1 prasībām.
Datu lapas(X)
Maks. garuma mērīšanas diapazons | 100 m |
Uzlādējama akumulatora/akumulatora darbmūžs | Līdz 10 000 mērījumu |
Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits | 2 Stck(pcs) |
Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids | Sārms |
Garums | 116 mm |
Platums | 53 mm |
Augstums | 26 mm |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -10 to 50 °C |
IP aizsardzības klase | IP 54 |
Garuma mērījuma kļūda (+/-) | +/- 1,5 mm |
Lāzera kategorija | 2 |