Lāzera diapazona meklētājs WDM 8-14
Lāzera tālmērs WDM 8-14
LĀZERA-TĀLMĒRS-(WDM 8-14)
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izcili precīzi mērījumi arī tiešos saules staros
Iestrādāta krāsu kamera nodrošina digitālu mērķa izsekošanu.
Uztverto mērķi var ērti palielināt
Skata meklētājs ar četrkārtīgu palielinājumu
Vairākas netiešas mērīšanas opcijas un līmeņrādis
360° slīpuma sensors
Aizsardzība pret putekļiem un izšļakstītu ūdeni
Aizsardzības pakāpe IP 54
Funkcijas
- Minimālais/maksimālais mērījums
- Laukums/apjoms
- Trīsstūris/telpiskais leņķis
- Trapecveida mērījums
- Pitagora teorēma
- Izsekošana/slīpums
- Augstuma profila mērījums
- Norobežojošā funkcija
- Saskaitīšana/atņemšana
- Kabatas kalkulators
Piegādes komplekts
1x attāluma lāzermērītājs WDM 8-14, pie jostas stiprināms maisiņš, lietošanas instrukcijas kompaktdiskā, īsā lietošanas pamācība, 2x 1,5 V AA akumulatori, drošības norādījumi
Datu pārsūtīšana uz iPhone un iPad
Mērījumu vērtības var pārsūtīt uz iPad vai iPhone, izmantojot Bluetooth Smart funkciju un bezmaksas Würth programmu.
Datu lapas(X)
Maks. garuma mērīšanas diapazons | 200 m |
Uzlādējama akumulatora/akumulatora darbmūžs | līdz 5000 mērījumu |
Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits | 2 Stck(pcs) |
Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids | Sārms |
Garums | 143 mm |
Platums | 58 mm |
Augstums | 29 mm |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -10 to 50 °C |
IP aizsardzības klase | IP 54 |
Garuma mērījuma kļūda (+/-) | +/- 1 mm |
Lāzera kategorija | 2 |