Lāzera nivelieris RL1-18
ROTLASRLEVL-(RL1-18)
Izstr. nr. 5709300301
EAN 4056807260983
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Lāzera kategorija | 2 |
Pārklājuma zona | 400 m |
Mērījuma precizitāte (garumā) | 0,75 mm/10m |
Pašlīmeņošanas diapazons (+/-) | 4 Degree |
IP aizsardzības klase | IP 55 |
Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids | Li jonu |
Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits | 1 Stck(pcs) |
Min./maks. uzglabāšanas temperatūra | -20 to 70 °C |
Min. lietošanas temperatūra | -10 °C |
Min. uzglabāšanas temperatūra | -20 °C |
Maks. lietošanas temperatūra | 45 °C |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!