Lāzera nivelieris RL5-14
Lāzera nivelieris RL5-14
LĀZERA-NIVELIERIS-(RL5-14)
Izstr. nr. 5709300305
EAN 4053479206790
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ļoti augsta precizitāte pat nelabvēlīgos laikapstākļos
Atbilst standarta ISO 17123-6 prasībām
Liels laika ietaupījums
Automātiskā pašlīmeņošana ilgst tikai dažas sekundes
Lāzera staru attāla vadība
Nepieļauj pašlīmeņošanas kļūdas
Automātiskas līmeņa uzraudzības funkcija novērš līmeņošanas kļūdas, ko izraisa vējš, mīkstas virsmas un triecieni pa statīvu.
Pilnībā aizsargāts pret netīrumiem un ūdeni
Aizsardzības pakāpe: IP67
Komplektā ir litija jonu akumulatora bloks
Ierīces uzlādes ligzda.
Datu lapas(X)
- Līmeņu pārnese
- Horizontāla un vertikāla salāgošana
- Taisnu leņķu pārnese
- Svērteņa punktu pārnese no zemes virsmas
- Būvbedres rakšanas uzraudzība
- Apžogojuma dēļu līmeņošana
- Veidņu elementu salāgošana
- Griestu iekarināšana
- Šķērssienu novietošana
Lāzera kategorija | 2 |
Pārklājuma zona | 600 m |
Mērījuma precizitāte (garumā) | 0,75 mm/10m |
Pašlīmeņošanas diapazons (+/-) | 6 Degree |
IP aizsardzības klase | IP 67 |
Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids | Li jonu |
Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits | 1 Stck(pcs) |
Min./maks. uzglabāšanas temperatūra | -20 to 70 °C |
Min. lietošanas temperatūra | -20 °C |
Min. uzglabāšanas temperatūra | -20 °C |
Maks. lietošanas temperatūra | 50 °C |
REMCTRL-F.LEVL-(RC5-14)
BTRYPCK-LIION-(F.RL2-14/RL5-14)
CHRG-LT-(F.LI-ION BTRYPCK-RL5/RL14)
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!