Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Lāzera tālmērs LDM 30M

LASRDISTM-(LDM 30M)-30M

Izstr. nr. 5709300530

EAN 4062856038596

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Lāzera tālmērs LDM 30M

Izstr. nr. 5709300530
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
Precīzs lāzera tālmērs, mērīšanas diapazons līdz 30 M

Tehniskās specifikācijas (precizitāte ± 1,5 mm, diapazons 30 m) saskaņā ar ISO standartu 16331-1



Divkomponentu korpuss, izturīga, ērta ierīce


Trieciena aizsardzība ar īpaši biezām mīkstām detaļām



Izturīga


Aizsargāts no putekļiem un ūdens šļakatām



3 rindu liels, apgaismots displejs


Lieliska nolasāmība



¼ collu statīva skrūve


Ļauj veikt precīzus mērījumus no statīva



Automātiska lāzera stara izslēgšana un ierīces izslēgšana



Maināmās mērvienības


m/collas/pēdas/; decimāldaļas un daļskaitļi



Izsekošana (nepārtraukta mērīšana)


Maks./min. attāluma izsekošana



Pīkstiena indikācija



Funkcijas


  • Vienreizējs attāluma mērījums

  • Izsekošana

  • Saskaitīšana
Piezīme
  • Lāzera starojums, neskatieties starā, 2. klases lāzera produkts

  • Nepieciešamas 2 x AAA baterijas (nav iekļautas)
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Maks. garuma mērīšanas diapazons

30 m

Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits

2 Stck(pcs)

Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids

Sārms

Garums

100 mm

Platums

36 mm

Augstums

23 mm

Min./maks. temperatūras nosacījumi

0 to 40 °C

IP aizsardzības klase

IP 54

Garuma mērījuma kļūda (+/-)

+/- 1,5 mm

Lāzera kategorija

2

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija