Lāzera uztvērējs LR5-14
Lāzera uztvērējs lāzera nivelierim LR5-14
LĀZERA-UZTVĒRĒJS-(LR5-14)
Izstr. nr. 5709300451
EAN 4053479210605
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Var lietot visos būvlaukumos.
Darba laukums 600 m
Soļu atzīmēšana
RL5-14 kontrole ar radio sakariem
Vispārēja aizsardzība pret netīrumiem un ūdeni
IP 67
Ātra lāzera staru kūļa noteikšana
Liels uztveršanas logs
Vienkārša vērtību nolasīšana
2 LCD displeji priekšpusē un aizmugurē
5 jutīguma līmeņi
Līmeņošanas instruments, ko var lietot kā savietošanas rīku
Uztvērēja turētājs lietošanai uz stieņa
3 akustiskā skaņas signāla līmeņi
Komplektācijā nav iekļautas baterijas
Datu lapas(X)
Uztveršanas diapazons | 120 mm |
Displejs | LED/LCD |
IP aizsardzības klase | IP 67 |
Uzlādējama akumulatora/akumulatora darbmūžs | 50 stundas |
Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids | Sārms |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -20 to 50 °C |
Min./maks. uzglabāšanas temperatūra | -40 to 70 °C |
Akumulatora apzīmējums | 1,5 V Mignon AA |
Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits | 2 Stck(pcs) |
RECVHOLD-LT-(LR5-14)
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena