Lāzera uztvērējs Universal LRU 22
Universālais lāzera uztvērējs LRU 22
LĀZERA-UZTVĒRĒJS-UNIVERSĀLAIS(LRU22)
Izstr. nr. 5709300454
EAN 4065746093538
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Universāls uztvērējs sarkanu un zaļu staru lāzera nivelieri un līnijas lāzeriem, ar mm indikatoru
- Precīza un ērta strādāšana
mm indikators displejā
- Piemērots lāzera nivelieriem un līniju lāzeriem ar sarkanām un zaļām lāzerstara līnijām
Nav nepieciešama sarežģīta priekšiestatīšana
- Maksimāla nolasīšanas kvalitāte, pateicoties LCD displejam un pārslēdzamam LED displejam.
- Ērti lietojams darba laikā, jo uztvērēju var nolasīt gan no priekšpuses, gan aizmugures.
- Liels izmantošanas attālums līdz 500 m
- Pielāgojams skaņas signāls.
- Aizsardzības pakāpe IP 67 (ūdensnecaurlaidīgs un putekļdrošs)
- Divi spēcīgi fiksējoši magnēti augšpusē nodrošina iespēju piestiprināt pie metāla virsmām.
- Ar akumulatora uzlādes līmeņa indikatoru
- Piegādes komplektācijā iekļauts turētājs
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Līmeņošanas darbiem telpās un ārā
Displejs | 3 LED diodes |
IP aizsardzības klase | IP 67 |
Uzlādējama akumulatora/akumulatora darbmūžs | 50 stundas |
Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids | AlMn |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -10 to +50 °C |
Min./maks. uzglabāšanas temperatūra | -10 to +50 °C |
Akumulatora apzīmējums | 1,2 V AA izmēra baterija |
Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits | 1 Stck(pcs) |
Garuma uztveršanas lauks | 90 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!