Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Leak detector Plus

Leak detector Plus
GAISA NOPLŪDES DETEKTORS PLUSS 400ML

Izstr. nr. 089027

EAN 4099617026240

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Leak detector Plus

Izstr. nr. 089027
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
Leak-detection foam for safely and quickly identifying leaking areas, micro-leaks and hairline cracks
Informācija par izstrādājumu

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Saturs

0,4 l

Krāsa

Dzidrs

Aromāts/smarža

Mazleģēts

Ķīmiskā bāze

Ūdens tensīds

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma

24 Month

Min. temperatūras nosacījumi

-15 °C

Maks. temperatūras nosacījumi

50 °C

Virsmas spraigums

22 mN/m

Blīvums

1,03 g/cm³

Blīvums/nosacījumi

1,03 g/cm³ / 20°C temperatūrā

pH vērtība

7

Min. uzliesmošanas temperatūra

-25 °C

Nesatur silikonu

Bez AOX

Piemēroti cimdi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 3
Pilnībā piesūcināts aizsargcimds ar vinila pārklājumu uz kokvilnas adījuma oderes
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 3
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 1
Šķidrumizturīgs, pārtikas produktiem piemērots vienreizējās lietošanas cimds
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds ar uzlabotu satvērienu
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds ar uzlabotu satvērienu
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 1
Unikāla, romba tekstūra optimālam satvērienam
Iespiešanās ir process, ar kuru ķīmiskā viela izspiežas caur aizsargcimda materiālu molekulārā līmenī. Laiks no sākotnējās ķīmiskās vielas saskares ar cimdu līdz materiāla pārvarēšanai ir caurspiešanās laiks.
Izmērītais caurspiešanās laiks
Iespiešanās līmenis
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Svarīga informācija:

Sniegtās informācijas pamatā ir pieredze un laboratorijas apstākļi, un šī informācija ir veidota kā pamācība. Tomēr cimda faktiskā piemērotība ir atkarīga no tā izmantošanas individuālajiem nosacījumiem, kas jāapstiprina ar atbilstošu pārbaudi lietošanas apstākļos. Ņemot vērā izmantoto materiālu un ķīmisko vielu daudzveidību, atsevišķos gadījumos nevar izslēgt nesaderības vai lietošanas problēmu iespēju. Mēs labprāt ieteiktu jums optimālākos risinājumus.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija