Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Led darba lukturis BULLPRO SPECTRUM 24 kvadrāts

LED darba lukturis BULLPRO SPECTRUM 24 kvadrāts
-(SPECTRUM 24 SQUARE)

Izstr. nr. 9501016867

EAN 6438255002311

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Led darba lukturis BULLPRO SPECTRUM 24 kvadrāts

Izstr. nr. 9501016867
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
Maksimāla gaismas jauda kompaktā iepakojumā ar maigu, līdzenu un platu gaismas kūli

Plašais gaismas kūlis ir lieliski piemērots apgaismojumam atpakaļgaitā un, pats galvenais, aktīvās darba zonas apgaismošanai. Viegli un neuzkrītoši uzstādāms.



  • 70  x  70  x  41 mm

  • 460g

  • 3600 lm, mērīts 2750 lm

  • 5000K

  • Kvadrāta forma

  • 2 polu integrēta DT kontaktdakša virzienā uz leju, komplektācijā iekļauta kontaktdakšu

  • 16 x Osram led, enerģijas patēriņš 1,73 A @ 13,7 V

  • IP68

  • ECE-R10, R23, R10 apstiprināts

  • Apstiprināts atpakaļgaitas apgaismojums
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Forma

Griezums kvadrāta formā

Gaismas plūsma

3600 lm

Min./maks. nominālais spriegums

9 / 32 V

Gaismas diožu skaits

16 Stck(pcs)

Lukturu lēcu materiāls

Plastmasa

Platums

70 mm

Augstums

70 mm

Dziļums

41 mm

Apstiprinājuma zīme

ECE-R10

IP aizsardzības klase

IP 68

Min. temperatūras nosacījumi

-40 °C

Maks. temperatūras nosacījumi

65 °C

Korpusa materiāls

Alumīnijs

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija