Leņķšķēres Taisniem griezumiem un griešanai 45 °
Leņķšķēres
ŠĶĒRE-45-90-GR-L220MM
Izstr. nr. 071403 50
EAN 4011231708227
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Rūdīts tērauds
- PVC rokturis
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Leņķprofilu un profillīstu griešanai, platums: maks. 40 mm, augstums: maks. 25 mm
Garums | 220 mm |
Maks. slīpuma leņķis | 45 Degree |
Griezējmalas garums | 55 mm |