Leņķveida asmens ligzda Neizolēts
Uzbīdāms leņķveida savienotājs
EL.SAVIEN.-DTN-(PL)-8,0X0,8-1,5-2,5SMM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Dizains | Neizolēts |
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 1,5-2,5 mm² |
Nominālais plakanā spraudņa/spraudņa/asmens savienotāja izmērs | 8 x 0,8 mm |
Bloķējošo taisno tapu skaits | 1 Stck(pcs) |
Materiāls | Misiņš |
Virsma | Gluds |
Min. stieples šķērsgriezums | 1,5 mm² |
Maks. stieples šķērsgriezums | 2,5 mm² |