Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Li-Ion Booster Pro palaišanas ierīce 12 V

12V litija-jonu palaiš. ierīce Booster Pro
PIESTART.IEKĀRTA-PRO-12V

Izstr. nr. 0772070000

EAN 4056807111483

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Li-Ion Booster Pro palaišanas ierīce 12 V

Izstr. nr. 0772070000
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
Profesionāla, jaudīga palaišanas ierīce. Normālos ārējos apstākļos iedarbina visus transportlīdzekļus ar 12 V elektrisko sistēmu.

Kvalitāte un veiktspēja kompaktā konstrukcijā


  • Izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem.

  • Augstas kvalitātes Li-ion akumulators, biezi kabeļi un stingras skavas nodrošina izcilu darbību.

  • Parocīgs izstrādājums ar litija jonu tehnoloģiju un pārdomātu dizainu.


Viegli lietojams un daudzfunkcionāls


  • Ļoti viegla lietošana - pievienot, ieslēgt, palaist.

  • LED displejs iekšējā akumulatora uzlādes statusa pārbaudei.

  • Var uzlādēt, izmantojot USB no kontaktligzdas vai piesmēķētāja savienotāja.

  • Ar USB pieslēgvietu izmantošanai kā lādētājakumulatoru

  • Septiņu režīmu LED apgaismojums


Droša un uzticama


  • Nodrošina aizsardzību pret polaritātes izmaiņām, dzirkstelēm, pārmērīgu uzlādi, pārspriegumu un pārkaršanu.

  • Atbilstība visu attiecīgo standartu prasībām


Komplektā ietilpst


  • Li-Ion Booster Pro

  • USB kabelis

  • 230 V USB kontaktligzdas adapteris

  • 12 V USB piesmēķētāja adapters

  • Lietotāja rokasgrāmata

  • Uzglabāšanas soma
Piezīme

Ierīci drīkst lietot tikai kvalificētas pilnvarotas personas. Visām personām, kuras ir saistītas ar ierīces pārdošanu, lietošanu un apkopi, ir jābūt atbilstošai kvalifikācijai.


Ignorēšanas režīmu drīkst izmantot, tikai ievērojot īpašu piesardzību un tikai ārkārtas gadījumos, jo ir izslēgta aizsardzība pret dzirkstelēm un pretēju polaritāti!

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Dīzeļdzinēja/benzīna dzinēja transportlīdzekļi un 12 V elektriskā sistēma.

Instrukcijas

1. Izslēdziet transportlīdzekli un izņemiet aizdedzes atslēgu.


2. Pievienojiet izslēgtu un līdz galam uzlādētu palaišanas ierīci.


3. Vispirms pievienojiet sarkano plus spaili pie pozitīvās akumulatora spailes un pēc tam melno mīnus spaili pie transportlīdzekļa masas savienojuma vietas.


4. Ieslēdziet palaišanas ierīci un iedarbiniet transportlīdzekli.


5. Ja transportlīdzekļa akumulators ir izlādējies līdz galam vai palaišanas ierīces jauda nav pietiekama, attiecīgajā situācijā ieslēdziet ignorēšanas režīmu.


5. Izslēdziet palaišanas ierīci, vispirms noņemiet mīnus spaili un pēc tam noņemiet plus spaili.


6. Uzlādējiet palaišanas ierīci.

Var lietot ar maks. kubatūru

3 l

Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda

5000 mAh

Maks. strāva

2000 A

Nominālā strāva

600 A

Stieples šķērsgriezums

13,3 mm²

Platums x augstums x dziļums

252 x 64 x 132 mm

Svars

1,4 kg

Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids

Li jonu

Uzlādējams akumulators/pastāvīgi uzstādīts akumulators

Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits

1 Stck(pcs)

Korpusa materiāls

Plastmasa

Krāsa

Pelēks, Melns

Displejs

LED

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija