Liela mikrošķiedras drāna darbam ar automašīnām
Mikrošķiedras drāna Big
MICROŠĶ-LUPT-PELĒK-700X500MM
Izstr. nr. 0899900135
EAN 4058794249859
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Augstas kvalitātes mīkstas mikrošķiedras drāna (liels izmērs), nevainojami uzsūc ūdeni, pateicoties izcilām absorbējošām īpašībām.
Ļoti absorbējošs
Biezais materiāls absorbē ievērojamu ūdens daudzumu — līdz 500%
Mīkstā struktūra ļauj absorbēt apjomu, kas līdz 5 reizēm pārsniedz samērcētas drānas svaru
- Piemērota ātrai, ērtai un saudzējošai nosusināšanai un pulēšanai līdz izteiktam spīdumam
- Ideāli piemērota drāna automašīnas virsmas nosusināšanai pēc mazgāšanas
Neveido cilpas
Nerada švīkas un saudzē krāsu
Ērta apkope
Var mazgāt 60 °C temperatūrā veļas mazgāšanas mašīnā (neizmantojot veļas mīkstinātāju)
XL formāts
Var mazgāt 60 °C temperatūrā veļas mazgāšanas mašīnā (neizmantojot veļas mīkstinātāju)
Datu lapas(X)
Visu veidu automašīnu krāsojumam
Pēc mazgāšanas ar ūdeni noslaukiet automašīnas virsmu ar drānu.
Materiāls | Mikrošķiedra |
Garums x platums | 50 x 70 cm |
Krāsa | Pelēks |
Garums | 50 cm |
Platums | 70 cm |
Pārklājuma svars uz m² | 412 g |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 152,500 g |
Kopējais absorbcijas laiks | 500 s |
Absorbcija 10 sekunžu laikā | 300 % |
Maks. absorbcija | 500 % |