Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Lifting strap two-ply

Lifting strap two-ply
LENT.STROPE-EN1492-2000KG-L2000-B60MM

Izstr. nr. 071350 702

EAN 4046778835051

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Lifting strap two-ply

Izstr. nr. 071350 702
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
Lifting straps are used where a clean and wide contact surface on the load is required.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Stīpas platums

60 mm

Efektīvais garums

2 m

Krāsa

Zaļš

Nestspēja (viens virziens)

2000 kg

Nestspēja (viens u veids)

4000 kg

Nestspēja (viena troses cilpa)

1600 kg

Materiāls

PES – poliesteris

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-40 to 100 °C

Standarti

EN 1492–1

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija