Lifting strap two-ply
Lifting strap two-ply
LENT.STROPE-EN1492-3000KG-L4000-W90MM
Izstr. nr. 071350 604
EAN 4046778835037
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Lifting straps are used where a clean and wide contact surface on the load is required.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Stīpas platums | 90 mm |
Efektīvais garums | 4 m |
Krāsa | Dzeltens |
Nestspēja (viens virziens) | 3000 kg |
Nestspēja (viens u veids) | 6000 kg |
Nestspēja (viena troses cilpa) | 2400 kg |
Materiāls | PES – poliesteris |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -40 to 100 °C |
Standarti | EN 1492–1 |