Ligzdas korpuss, Deutsch DT sērija OEM kvalitāte
Deutsch DT ligzdas korpuss
SPRAUDNIS-2-KONT.DEUTSCH-DT
Izstr. nr. 055520021
EAN 4058794039672
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Paredzēts celtniecības un lauksaimniecības tehnikai (piemēram, Claas, Caterpillar)
Elektrisko polu skaits | 2 Stck(pcs) |
IP aizsardzības klase | IP 67 |
Maks. strāva | 13 A |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -55 to 125 °C |
Materiāls | Termoplasts |
Krāsa | Pelēks |
Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram | DT06-2S |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!