Līmeņrādis Plumb Site, 2. tips
Līmeņrādis, Plumb Site, 2. tips
LĪMEŅRĀDIS 100CM
Izstr. nr. 0715643611
EAN 4056807164830
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izturīgs alumīnija profils ar frēzētu mērvirsmu
1 vertikālais līmeņrādis un 1 horizontālais līmeņrādis
Vertikālais līmeņrādis ar vertikālo rādītāju
Ļauj nolasīt līmeni no dažādiem leņķiem
Fluorescents līmeņrāža šķidrums, izturīgs pret UV starojumu
Akrilstikla līmeņrāža bloks
Ļoti viegla rādījumu nolasīšana un ilgs kalpošanas laiks
Triecienizturīgi, gumijoti uzgaļi
Sarkans elektrostatisks pulverkrāsojums
Viegli tīrāms
Mērīšanas precizitāte
Normāls stāvoklis = 0,5 mm
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
| Garums (L) | 100 cm | 
| Augstums (H) | 50 mm | 
| Platums (B) | 20 mm | 
| Mērījuma precizitāte (garumā) | 0,5 mm/m | 
| Mērīšanas precizitātes pakāpe | 0,029 grādi |