Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Līmeņrādis Plumb Site, 2. tips, ar magnētu

Līmeņrādis, Plumb Site, 2. tips, ar magnētu
LĪMEŅRĀDIS 40CM AR MAGNĒTU

Izstr. nr. 0715643624

EAN 4056807164694

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Līmeņrādis Plumb Site, 2. tips, ar magnētu

Izstr. nr. 0715643624
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
Izturīgs alumīnija profils ar frēzētu mērvirsmu un jaudīgiem magnētiem



1 vertikālais līmeņrādis un 1 horizontālais līmeņrādis



Vertikālais līmeņrādis ar vertikālo rādītāju


Ļauj nolasīt līmeni no dažādiem leņķiem



Fluorescējošs līmeņošanas šķidrums ar augstu pretestību pret UV stariem



Akrila stikla līmeņrāža bloks


Ļoti viegla rādījumu nolasīšana un ilgs kalpošanas laiks



Triecienizturīgi, gumijoti uzgaļi



Sarkans, elektrostatisks pulvera pārklājums


Vienkārša kopšana



Mērīšanas precizitāte


Normālā stāvoklī = 0,5 mm/m

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Garums (L)

40 cm

Augstums (H)

50 mm

Platums (B)

20 mm

Magnētu skaits

2 Stck(pcs)

Mērījuma precizitāte (garumā)

0,5 mm/m

Mērīšanas precizitātes pakāpe

0,029 grādi

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija