Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Līmes/blīvēšanas līdzeklis, superRTV silikona kasetne

Līmes/blīvēšanas līdzekļa superRTV silikona kasetne 
RTV-SUPERS-SILKN-MELNS-310ML

Izstr. nr. 08933321

EAN 4062856490295

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Līmes/blīvēšanas līdzeklis, superRTV silikona kasetne

Izstr. nr. 08933321

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Augstas kvalitātes līmes un blīvēšanas līdzeklis izmantošanai autobūves nozarē

Izcila noturība pret ķīmiskām vielām


  • Var izmantot arī problemātiskās vietās, kur blīvējums saskaras ar dažādiem šķidrumiem

  • Teicama pretestība dzinēja eļļai un transmisijas eļļai, dzesējošajai vielai un pretsasalšanas līdzeklim


Cietināšanas sistēma bez skābes


  • Nekorozīvs, tāpēc neietekmē

  • elektroniskos

  • komponentus un lambda zondes
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Dzinēja detaļu blīvēšanai mehāniskajos transportlīdzekļos.

Instrukcijas

Optimāla saķere ar sausām, tīrām un no putekļiem brīvām virsmām. Vecais hermētiķis pilnībā jānoņem no virsmas.

Krāsa

Melns

Saturs

310 ml

Ķīmiskā bāze

Silikoni ar neitrālām šķērssaitēm, uz oksīma bāzes

Aromāts/smarža

Pazīme

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-60 to 260 °C

Maks. īstermiņa izturība pret temperatūras svārstībām

300 °C

Ierīču klāsts

Ūdens sūkņi, Eļļas sūkņi, Priekšējais vāks, Sadales vārpstas gultņa vāks, Termostata korpuss, Kartera vāki, Transmisijas pārsegs, Nolaižamais jumts, Durvis

Blīvums

1,25 g/cm³

Min. virskārtas veidošanās laiks

5 min

Virskārtas veidošanās laika nosacījumi

23 °C temperatūrā un ar relatīvo mitruma līmeni 50%

Pilnīgas sacietēšanas ātrums

3 mm/d

Pilnīgas rūdīšanas/sacietēšanas nosacījumi

23°C temperatūra un 50% relatīvais mitrums

Cietība A pēc Šora (Shore)

30

Min. stiepes izturība

2,2 N/mm²

Stiepes izturības nosacījumi

atbilstoši DIN 53504

Siltumvadītspēja λ

0,2 J(m*s*K)

Siltumvadītspējas λ nosacījumi

atbilstoši ASTM D-2214/70

Termiskās izplešanās koeficients

0,0002 1/K

Termiskās izplešanās koeficienta nosacījumi

atbilstoši ASTM EB-31

Izolācijas izturība

16 kV/mm

Dielektriskās izturības nosacījumi

atbilstoši ASTM D-149

Relatīvā caurlaidība

2,8

Relatīvās caurlaidības nosacījumi

1 MHz, ASTM D-150

Zudumu koeficients

0,002

Zudumu koeficienta nosacījumi

1 MHz, ASTM D-150

Īpatnējā tilpuma pretestība

1000000000000 Ohm/cm

Īpatnējās tilpuma pretestības nosacījumi

atbilstoši ASTM D-257

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija