Limes tipa sprostpaplāksne DIN 74361, gluds tērauds, C forma
DIN 74361, gluds tērauds, C forma
ATSPER-PAPL-DIN74361-D14,5
Izstr. nr. 0444145
EAN 4011231384278
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
![]()  | |
Var lietot ar skrūves vītni  | M14  | 
Iekšējais diametrs (d1)  | 14,5 mm  | 
Ārējais diametrs (d2)  | 26 mm  | 
Biezums (s1)  | 6 mm  | 
Materiāls  | Atsperu tērauds  | 
Virsma  | Gluds  | 
DIN  | 74361  | 
Forma  | C  |