Līmlenta ar spiediena adhēziju
Pašlīmējošs sēnes formas āķu un cilpu stiprinājums
LENTE 3MX25MM MELNA
Izstr. nr. 0894808
EAN 4045727976005
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Akrila līme
Izcili līp pie metāla, plastmasas, krāsas, koka, akmens
“Sēnes” veida adhēzijas sistēma
Nav nepieciešama iekšējā daļa, jo tā pielīp pati pie sevis (poga)
Augsta temperatūras izturība
Neskaitāmi dažādi lietojumi
Biezums, kad pielīmē vajadzīgajā vietā (divas sloksnes kopā, ieskaitot līmi): 5,9 mm
Pirms lietošanas pārbaudiet saderību ar vietu, kur jālīmē
Datu lapas(X)
Automobiļiem, mājoklim, birojam, remontam utt.
Virsmām, uz kurām jālīmē līmlenta, ir jābūt bez taukiem, putekļiem, brīvām daļiņām un mitruma. Lietojuma temperatūra nedrīkst būt zemāka par 20 °C. Noņemiet ieliktni no līmējošās daļas un piespiežot pielīmējiet līmlentu pie virsmas. Lai panāktu maksimālu salipšanu, pāris minūšu pakļaujiet pastāvīgam spiedienam un apmēram 2 stundas nepakļaujiet līmlentu nekādai slodzei. Salipšanu var uzlabot, sildot daļas līdz 60–80 °C apmēram 2 minūtes. Pēc tam apvienojiet abas daļas, lai tās salīmētu, izmantojot spiedienu. Lai atdalītu abas daļas, (noņemiet vienu daļu) un paceliet daļu no aizdares vienā pusē
Dizains | Pašlīmējošs, Pašbloķējošs |
Līpoša pamatne | Sintētisks dabiskais kaučuks |
Materiāls | Polifenilēns |
Adhezīva veids | Sintētisks dabiskais kaučuks |
Krāsa | Melns |
Garums | 3 m |
Platums | 25 mm |
Biezums | 3,1 mm |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -30 to 93 °C |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi | 24 Month / vēsa un sausa uzglabāšanas vieta, nav pakļauta saules gaismas iedarbībai, no 10°C līdz 30°C |