Liquid Metal Fe 1
Šķidrais metāls Fe1
ĶĪMISKAIS-METĀLS-FE1-500G
Izstr. nr. 0893449
EAN 4050641396556
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Augstas kvalitātes divkomponentu reakcijas sveķu sistēma, kurai tās īpašā sastāva dēļ piemīt metāla īpašības
- Ideālā komponentu sajaukšanas attiecība (A:B = 1:1, izspiežot divas viena garuma dzīslas no caurulēm) padara nepareizu remonta maisījuma sajaukšanu praktiski gandrīz neiespējamu.
- Īpaši paredzēts mazākiem remontdarbiem, kad nepieciešams ātrs rezultāts
- Var lietot ar lāpstiņu, nenotek, šādi ļaujot uzklāt arī vertikāli
- Pēc sacietēšanas šķidro metālu Fe1 var viegli virpot, frēzēt, urbt, vīlēt vai iegriezt vītni tāpat, kā izmantojot metālu
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktie testi un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt izstrādājumus.
Liquid Metal Fe 1 ir šķīdinātāju nesaturoša divkomponentu viela, ko var izmantot metālisku un keramikas materiālu labošanai.
Īpaši piemērots aizpildīšanas veidnēm, kā arī blīvēšanai un noplūdes vietu noslēgšanai.
Apstrādes virsmām jābūt tīrām, sausām un attaukotām. Informāciju par priekšapstrādi skatiet tehnisko datu lapā.
Sastāvdaļas A un B sajauc viendabīgi attiecībā 1:1. Maisījumu uzreiz uzklāj ar lāpstiņu (neilgs uzglabāšanas laiks).
Jāņem vērā komplektā ietvertie lietošanas norādījumi.
Sajaukšanas attiecība | Sastāvdaļa A: Sastāvdaļa B = 1:1 |
Blīvums | 2,8 kg/m³ |
Blīvuma nosacījumi | Komponenti A un B, jaukti |
Krāsa | Pelēks |
Min./maks. sarecēšanas laiks | 7-12 min |
Min./maks. sacietēšanas laiks | 4-24 h |
Pilnīgas rūdīšanas/sacietēšanas nosacījumi | Istabas temperatūra |
Sarecināšanas laika nosacījumi | istabas temperatūrā |
Darbmūžs | 5 min |
Darbmūža nosacījumi | 20 °C temperatūrā, 20 g kopējā masa |
Viskozitāte/konsistence | Pasta |
Min. stiepes izturība | 12,5 N/mm² |
Min./maks. kombinētais spriegojums un bīdes pretestība | 14,5 N/mm² |
Termiskās izplešanās koeficients | 0,0004 1/K |
Min. spiedes stiprība | 70 N/mm² |
Min./maks. cietināta materiāla izturība pret temperatūras svārstībām | -60 to 120 °C |
Satura svars | 500 g |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!