Litija elementi 3 V
''Tabletes'' tipa litija barošanas elements
BATERIJA-LITIJA-CR1632-3V
Izstr. nr. 0827081632
EAN 4048539567133
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zems pašizlādes līmenis
Piezīme
Nav uzlādējama
Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Pedometri, kaloriju skaitītāji, hronometri, sirdsdarbības monitori, digitālie klīniskie termometri, rotaļlietas un spēles, elektroniskās grāmatas, kabatas kalkulatori/PDA, elektroniskie svari, automašīnu signalizācijas sistēmas pultis, pulksteņi, mājdzīvnieku kaklasiksnas, lāzera mērierīces
Pogas tipa bateriju IEC apzīmējums | CR 1632 (DL 1632) |
Nominālais spriegums | 3 V/DC |
Diametrs x augstums | 16,0 x 3,2 mm |
Diametrs | 16,0 mm |
Augstums | 3,2 mm |
Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids | Litijs |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!