Lodbalsta novilcējs, kalts
Universāls lodbalsta novilcējs
IZSPIEDĒJS-D27MM
Izstr. nr. 071552 30
EAN 4024835927833
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Vienkāršai un saudzīgai lodbalstu un šarnīru izspiešanai
- Specializēts novilcējs transportlīdzekļiem
- Ļoti vienkārši un ātri lietojams
- Velmēta un rūdīta centrālā skrūve
- Kalts korpuss
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Ārējās iespīlēšanas dziļums (A) | 27 mm |
Iespīlēšanas dziļums (B) | 56 mm |
Platums (C) | 60 mm |
Darbvārpstas garums | 80 mm |
Vītnes izmēri | M18 x 1,5 |
Visu montāžas plākšņu platums | 19 mm |