Lodējams vadu uzgalis DIN 46211
Lodējams vadu uzgalis DIN 46211
ELEKTR-SAV-DIN46211-M6-(10-25SMM)5,4
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 10,0-25,0 mm² |
Atloka caurums | M6 |
Min./maks. starplika | 6,0-5,4 mm |
Materiāla biezums | 1,50 mm |
Garums x platums | 29,4 x 11,0 mm |
Materiāls | Misiņš |
Virsma | Alvas sakausējums |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!