Lodējams vadu uzgalis DIN 46211
ELEKTR-SAV-DIN46211-M8-(10-25SMM)5,4
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 10,0-25,0 mm² |
Atloka caurums | M8 |
Min./maks. starplika | 8,0-5,4 mm |
Materiāla biezums | 1,50 mm |
Garums x platums | 34,4 x 15,0 mm |
Materiāls | Misiņš |
Virsma | Alvas sakausējums |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!