Lodējams vadu uzgalis DIN 46211
Lodējams vadu uzgalis DIN 46211
ELEKTR-SAV-DIN46211-M8-(35-70SMM)9,5
Izstr. nr. 05579236
EAN 4011231464116
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 35,0-70,0 mm² |
Atloka caurums | M8 |
Min./maks. starplika | 8,0-9,5 mm |
Materiāla biezums | 2,50 mm |
Garums x platums | 44,4 x 17,0 mm |
Materiāls | Misiņš |
Virsma | Alvas sakausējums |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!