Logu konstrukciju skrūve, daļēji iegremdēta galva FBS
FBS cinkota tērauda daļēji iegremdēta galva H
KOKSKRŪVE-RSDCS-NEDLPIN-H2-(A3K)-4,1X25
Izstr. nr. 0185284125
EAN 4038898108771
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cinkota tērauda, zili pasivēta, PH savienojums
- Savienojums: PH2
- Īpaša vītne ar adatas galu
- Galvas diametrs 7,0 mm
Pretkorozijas slāņa termiskā stabilitāte 150 °C
Pretkorozijas slānis bez Cr(VI).
Piezīme
Lūdzu, skatiet arī pārskata lapā esošo informāciju.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Nominālais diametrs (d) | 4,1 mm |
Garums (l) | 25 mm |
Galvas diametrs (dh) | 7,0 mm |
Galvas augstums (k) | 2,2 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Galvas veids | Izvirzīta gremdgalvas skrūve |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Gala veids | Noteikt |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 1,371 g |
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR) | Nē |