Logu konstrukciju skrūve, daļēji iegremdēta galva FBS
FBS cinkots tēr., dzelt., paaugst. galvas skrūve H
KOKSKRŪVE-RSDCS-NEDLPIN-H2-(A3L)-4,1X19
Izstr. nr. 0185214119
EAN 4024835180535
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Dzeltenā krāsā cinkots tērauds, PH uzgalis
Savienojums: PH2
Īpaša vītne ar adatas galu
Galvas diametrs 7,0 mm
Pretkorozijas slāņa termiskā stabilitāte 150 °C
Pretkorozijas slānis bez Cr(VI).
Piezīme
Lūdzu, skatiet arī pārskata lapā esošo informāciju.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Dzeltens, cinkots |
Nominālais diametrs (d) | 4,1 mm |
Garums (l) | 19 mm |
Galvas diametrs (dh) | 7,0 mm |
Galvas augstums (k) | 2,2 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Galvas veids | Izvirzīta gremdgalvas skrūve |
Vītnes veids | Īpaša vītne ar adatuzgali |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 1,052 g |
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR) | Nē |