Lokšņu metāla skrūve, plakana galva, cinkota/balta, PH
Tērauds, niķelēts, cilindriska galva, H
SKĀRDA SKRŪVE PH 4,2X25 ZP BALTA
Izstr. nr. 5052124225
EAN 4056807009100
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar cinku galvanizēts korpuss.
Ass gals, var ieurbt pat bez priekšurbuma. Koka un lokšņu savienojumiem.
Ass gals, var ieurbt pat bez priekšurbuma. Koka un lokšņu savienojumiem.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Pulverveida pārklājums |
Atbilstība RoHS | Jā |
Nominālais diametrs (d1) | 4,2 mm |
Garums (l1) | 25 mm |
Galvas diametrs (dk) | 11 mm |
Galvas augstums (k1) | 2 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Galvas krāsa | Balts |