Lokšņu metāla skrūve, plakana galva, cinkots tērauds, PH
Cinkota tērauda plakanas galvas skrūve H
PH.MONT.HD.PG.SKR 4,2X65 ZP
Izstr. nr. 5052204265
EAN 4056807023052
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Plakana galva.
- Plats atloks: 11 mm.
- Ass gals, var ieurbt pat bez priekšurbšanas.
- Koka un lokšņu savienojumiem.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Nominālais diametrs (d1) | 4,2 mm |
Garums (l1) | 65 mm |
Galvas diametrs (dk) | 11 mm |
Galvas augstums (k1) | 2 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |