Lokšņu metāla skrūve, plakana galva, melna pasivēta, PH
Tērauda, melna pasiv., ap. galva, zems profils, H
SKĀRDA SKRŪVE PH 4,2X32 ZP CR3
Izstr. nr. 5052014232
EAN 4056807009056
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Plakana galva.
- Plats atloks: 11 mm.
- Ass gals, var ieurbt pat bez priekšurbšanas.
- Koka un lokšņu savienojumiem.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots, melns |
Atbilstība RoHS | Jā |
Nominālais diametrs (d1) | 4,2 mm |
Garums (l1) | 32 mm |
Galvas diametrs (dk) | 11 mm |
Galvas augstums (k1) | 2 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |