Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Longlife Quadro-L hammer drill bits - URB-PER-PLUS QUADRO-LV 8X115X50 Longlife Quadro-L hammer drill bits - URB-PER-PLUS QUADRO-LV 8X115X50
´
Longlife Quadro-L hammer drill bits - URB-PER-PLUS QUADRO-LV 8X115X50 - 1
Longlife Quadro-L hammer drill bits - URB-PER-PLUS QUADRO-LV 8X115X50 - 2

Longlife Quadro-L hammer drill bits

Longlife Quadro-L hammer drill bits
URB-PER-PLUS QUADRO-LV 8X115X50
ZEBRA

Izstr. nr. 0648008011
EAN 4047376232235

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Longlife Quadro-L hammer drill bits

Izstr. nr. 0648008011

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 2 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Reinforcement-resistant hammer drill bits with symmetrical, one-piece high-strength cemented carbide head with 4 cutting edges. Material quality and geometry ensure precise, smooth drilling.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Urbšanas ātrums (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Darbības vienmērīgums (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Precizitāte (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Armatūras izturība (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Diametrs (Ø)

8 mm

Garums

110 mm

Darba garums

50 mm

Griezējmalu skaits

4 Stck(pcs)

Instrumentu turēšanas ierīce

Saderība ar SDS-plus

Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Adapteris Iespraužamiem instrumentiem Plus/Max

PĀREJA-URB-PLUS/MAX

Paredzēts urbju uzgaļiem ar SDS-plus montāžas kātu un urbjmašīnām ar SDS-max piedziņas tapni