Longlife griezējdisks Tēraudam
Griezējdisks tēraudam Longlife
GRIEZĒJDISKS-ZILS-CE-TH2,5-BR22,2-D125
Izstr. nr. 0670101252
EAN 4038898430032
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ļoti ilgs kalpošanas laiks un laba griešanas spēja
- Īpaši augsta lūzumizturība
- Ļoti augsta sānu stabilitāte
Piezīme
- Glabāšana: sausā vietā, kur temperatūra ir 20 °C
- Strādājiet tikai atbilstošā aizsargapģērbā
- Veicot griešanas darbus, vienmēr izmantojiet atbilstošu aizsargpārklāju
- Lietojiet tikai nebojātus diskus
- Griešanas laikā diski nedrīkst iesprūst vai saliekties. Paaugstināts diska lūšanas risks!
- Nodrošiniet atbilstošu spiedienu
- Vienmēr fiksējiet griezējdiskus (taisnas konstrukcijas) ar metāla gredzenu elektroinstrumenta virzienā
- Papildinformāciju skatiet lietošanas instrukcijā
Atbilst visstingrākajām drošības prasībām, kas noteiktas Eiropas standartā EN 12413 un OSA (Abrazīvo līdzekļu drošības organizācija)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Ideāli piemērots tērauda griešanai
- Monolītu materiālu, biezu sienu cauruļu, profilu un skārda u.c. griešana
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Griešanas spēja (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Lietošana/lietošanas ērtums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Griešanas kvalitāte (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Diametrs x biezums | 125 x 2,5 mm |
Urbums | 22,23 mm |
Dizains | Izlocīts |
Maks. rotācijas ātrums | 12250 U/min(rpm) |
Maks. ātrums pa apkārtmēru | 80 m/s |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!