Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Longlife griezējdisks Tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZILS-SR-TH2,5-BR22,2-D230 Longlife griezējdisks Tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZILS-SR-TH2,5-BR22,2-D230 Longlife griezējdisks Tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZILS-SR-TH2,5-BR22,2-D230 Longlife griezējdisks Tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZILS-SR-TH2,5-BR22,2-D230 Longlife griezējdisks Tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZILS-SR-TH2,5-BR22,2-D230 Longlife griezējdisks Tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZILS-SR-TH2,5-BR22,2-D230 Longlife griezējdisks Tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZILS-SR-TH2,5-BR22,2-D230 Longlife griezējdisks Tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZILS-SR-TH2,5-BR22,2-D230
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Longlife griezējdisks Tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZILS-SR-TH2,5-BR22,2-D230 - 1
Longlife griezējdisks Tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZILS-SR-TH2,5-BR22,2-D230 - 2
Longlife griezējdisks Tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZILS-SR-TH2,5-BR22,2-D230 - 3
Longlife griezējdisks Tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZILS-SR-TH2,5-BR22,2-D230 - 4
Longlife griezējdisks Tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZILS-SR-TH2,5-BR22,2-D230 - 5
Longlife griezējdisks Tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZILS-SR-TH2,5-BR22,2-D230 - 6
Longlife griezējdisks Tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZILS-SR-TH2,5-BR22,2-D230 - 7
Longlife griezējdisks Tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZILS-SR-TH2,5-BR22,2-D230 - 8

Longlife griezējdisks Tēraudam

Griezējdisks tēraudam Longlife
GRIEZĒJDISKS-ZILS-SR-TH2,5-BR22,2-D230

Izstr. nr. 0670102302

EAN 4038898430063

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Longlife griezējdisks Tēraudam

Izstr. nr. 0670102302

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ļoti ilgs kalpošanas laiks un laba griešanas spēja
  • Īpaši augsta lūzumizturība

  • Ļoti augsta sānu stabilitāte
Piezīme
  • Glabāšana: sausā vietā, kur temperatūra ir 20 °C

  • Strādājiet tikai atbilstošā aizsargapģērbā

  • Veicot griešanas darbus, vienmēr izmantojiet atbilstošu aizsargpārklāju

  • Lietojiet tikai nebojātus diskus

  • Griešanas laikā diski nedrīkst iesprūst vai saliekties. Paaugstināts diska lūšanas risks!

  • Nodrošiniet atbilstošu spiedienu

  • Vienmēr fiksējiet griezējdiskus (taisnas konstrukcijas) ar metāla gredzenu elektroinstrumenta virzienā

  • Papildinformāciju skatiet lietošanas instrukcijā

Atbilst visstingrākajām drošības prasībām, kas noteiktas Eiropas standartā EN 12413 un OSA (Abrazīvo līdzekļu drošības organizācija)

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Ideāli piemērots tērauda griešanai

  • Monolītu materiālu, biezu sienu cauruļu, profilu un skārda u.c. griešana

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

1 no 4 punktiem

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Griešanas spēja (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Lietošana/lietošanas ērtums (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Griešanas kvalitāte (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Diametrs x biezums

230 x 2,5 mm

Urbums

22,23 mm

Dizains

Taisns

Maks. rotācijas ātrums

6600 U/min(rpm)

Maks. ātrums pa apkārtmēru

80 m/s

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija