Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Longlife griezējdisks Tēraudam

Griezējdisks tēraudam Longlife
GRIEZĒJDISKS-ZILS-ST3,0-BO25,4-D350

Izstr. nr. 0670103653

EAN 4024835970921

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Longlife griezējdisks Tēraudam

Izstr. nr. 0670103653

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ļoti ilgs kalpošanas laiks un laba griešanas spēja
  • Īpaši augsta lūzumizturība

  • Ļoti augsta sānu stabilitāte
Piezīme
  • Glabāšana: sausā vietā, kur temperatūra ir 20 °C

  • Strādājiet tikai atbilstošā aizsargapģērbā

  • Veicot griešanas darbus, vienmēr izmantojiet atbilstošu aizsargpārklāju

  • Lietojiet tikai nebojātus diskus

  • Griešanas laikā diski nedrīkst iesprūst vai saliekties. Paaugstināts diska lūšanas risks!

  • Nodrošiniet atbilstošu spiedienu

  • Vienmēr fiksējiet griezējdiskus (taisnas konstrukcijas) ar metāla gredzenu elektroinstrumenta virzienā

  • Papildinformāciju skatiet lietošanas instrukcijā

Atbilst visstingrākajām drošības prasībām, kas noteiktas Eiropas standartā EN 12413 un OSA (Abrazīvo līdzekļu drošības organizācija)

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Ideāli piemērots tērauda griešanai

  • Monolītu materiālu, biezu sienu cauruļu, profilu un skārda u.c. griešana

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

1 no 4 punktiem

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Griešanas spēja (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Lietošana/lietošanas ērtums (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Griešanas kvalitāte (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Diametrs x biezums

350 x 3,0 mm

Urbums

25,4 mm

Dizains

Taisns

Maks. rotācijas ātrums

5400 U/min(rpm)

Maks. ātrums pa apkārtmēru

100 m/s

Apstrādājamais materiāls