Longlife slīpdisks Tēraudam
Slīpdisks Longlife tēraudam
SLĪPDISKS-ZILS-ST-CE-TH4,0-BR22,2-D125
Izstr. nr. 0670161254
EAN 4038898432302
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Augstas veiktspējas, ar sveķiem saistīts, šķiedru pastiprināts raupjš slīpdisks ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un augstu noņemšanas ātrumu
- Īpaši augsta lūzumizturība
- Minimālas izmēru un nelīdzsvarotības pielaides
Piezīme
- Glabāšana: sausā vietā, kur temperatūra ir 20 °C
- Strādājiet tikai atbilstošā aizsargapģērbā
- Lietojiet tikai nebojātus diskus
- Nodrošiniet atbilstošu spiedienu
- Nodrošiniet pareizu raupjā slīpēšanas diska saskares leņķi, jo pārmērīgi šaurs saskares leņķis izraisa diska lūšanu perifērijas zonā.
- Papildinformāciju skatiet lietošanas instrukcijā
Atbilst visstingrākajām drošības prasībām, kas noteiktas Eiropas standartā EN 12413 un OSA (Abrazīvo līdzekļu drošības organizācija)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Īpaši piemērots standarta konstrukciju tērauda, augstas stiprības konstrukciju tērauda, celtniecības tērauda, instrumentu tērauda un rūdīta tērauda materiālu apstrādei
- Malu un virsmu slīpēšana
- Apdare un izlīdzināšana
- Atskarpju noņemšana un metināšanas šuvju materiālu apstrāde
Diametrs x biezums | 125 x 4,0 mm |
Urbums | 22,23 mm |
Dizains | Izlocīts |
Maks. rotācijas ātrums | 12250 U/min(rpm) |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds |
Maks. ātrums pa apkārtmēru | 80 m/s |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Noņemšanas ātrums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Noņemšanas ātrums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!