Longlife slīpdisks Tēraudam
Slīpdisks Longlife tēraudam
SLĪPDISKS-ZILS-ST-CE-TH7,0-BR22,2-D125
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Īpaši augsta lūzumizturība
- Minimālas izmēru un nelīdzsvarotības pielaides
- Glabāšana: sausā vietā, kur temperatūra ir 20 °C
- Strādājiet tikai atbilstošā aizsargapģērbā
- Lietojiet tikai nebojātus diskus
- Nodrošiniet atbilstošu spiedienu
- Nodrošiniet pareizu raupjā slīpēšanas diska saskares leņķi, jo pārmērīgi šaurs saskares leņķis izraisa diska lūšanu perifērijas zonā.
- Papildinformāciju skatiet lietošanas instrukcijā
Atbilst visstingrākajām drošības prasībām, kas noteiktas Eiropas standartā EN 12413 un OSA (Abrazīvo līdzekļu drošības organizācija)
Datu lapas(X)
- Īpaši piemērots standarta konstrukciju tērauda, augstas stiprības konstrukciju tērauda, celtniecības tērauda, instrumentu tērauda un rūdīta tērauda materiālu apstrādei
- Malu un virsmu slīpēšana
- Apdare un izlīdzināšana
- Atskarpju noņemšana un metināšanas šuvju materiālu apstrāde
Diametrs x biezums | 125 x 7,0 mm |
Urbums | 22,23 mm |
Dizains | Izlocīts |
Maks. rotācijas ātrums | 12250 U/min(rpm) |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds |
Maks. ātrums pa apkārtmēru | 80 m/s |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Noņemšanas ātrums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Noņemšanas ātrums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!