Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Longlife slīpdisks krāsainajiem metāliem/alumīnijam - SLIPD-LL-ZDELT-ALU-CE-TH7,0-BR22,2-D115 Longlife slīpdisks krāsainajiem metāliem/alumīnijam - SLIPD-LL-ZDELT-ALU-CE-TH7,0-BR22,2-D115 Longlife slīpdisks krāsainajiem metāliem/alumīnijam - SLIPD-LL-ZDELT-ALU-CE-TH7,0-BR22,2-D115
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Longlife slīpdisks krāsainajiem metāliem/alumīnijam - SLIPD-LL-ZDELT-ALU-CE-TH7,0-BR22,2-D115 - 1
Longlife slīpdisks krāsainajiem metāliem/alumīnijam - SLIPD-LL-ZDELT-ALU-CE-TH7,0-BR22,2-D115 - 2
Longlife slīpdisks krāsainajiem metāliem/alumīnijam - SLIPD-LL-ZDELT-ALU-CE-TH7,0-BR22,2-D115 - 3

Longlife slīpdisks krāsainajiem metāliem/alumīnijam

SLIPD-LL-ZDELT-ALU-CE-TH7,0-BR22,2-D115

Izstr. nr. 0670171157

EAN 4038898433217

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Longlife slīpdisks krāsainajiem metāliem/alumīnijam

Izstr. nr. 0670171157

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 25 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Augstas veiktspējas, ar sveķiem saistīts, šķiedru pastiprināts raupjš slīpdisks ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un augstu noņemšanas ātrumu
  • Īpaši augsta lūzumizturība

  • Minimālas izmēru un nelīdzsvarotības pielaides
Piezīme
  • Glabāšana: sausā vietā, kur temperatūra ir 20 °C

  • Strādājiet tikai atbilstošā aizsargapģērbā

  • Lietojiet tikai nebojātus diskus

  • Nodrošiniet atbilstošu spiedienu

  • Nodrošiniet pareizu raupjā slīpēšanas diska saskares leņķi, jo pārmērīgi šaurs saskares leņķis izraisa diska lūšanu perifērijas zonā.

  • Papildinformāciju skatiet lietošanas instrukcijā

Atbilst visstingrākajām drošības prasībām, kas noteiktas Eiropas standartā EN 12413 un OSA (Abrazīvo līdzekļu drošības organizācija)

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Īpaši piemērots alumīnija, alumīnija sakausējumu, vara, misiņa un bronzas, kā arī citu eļļošanas krāsaino metālu materiālu apstrādei

  • Lietu detaļu, lietas plēves, malu un virsmu slīpēšana

  • Atskarpju noņemšana un metināšanas šuvju materiālu apstrāde

Diametrs x biezums

115 x 7,0 mm

Urbums

22,23 mm

Dizains

Izlocīts

Maks. rotācijas ātrums

13300 U/min(rpm)

Apstrādājamais materiāls

Alumīnijs, Krāsainais metāls

Maks. ātrums pa apkārtmēru

80 m/s

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

1 no 4 punktiem

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Noņemšanas ātrums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Noņemšanas ātrums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija