Longlife slīpdisks krāsainajiem metāliem/alumīnijam
SLIPD-LL-ZDELT-ALU-CE-TH7,0-BR22,2-D125
Izstr. nr. 0670171257
EAN 4038898433262
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Īpaši augsta lūzumizturība
- Minimālas izmēru un nelīdzsvarotības pielaides
- Glabāšana: sausā vietā, kur temperatūra ir 20 °C
- Strādājiet tikai atbilstošā aizsargapģērbā
- Lietojiet tikai nebojātus diskus
- Nodrošiniet atbilstošu spiedienu
- Nodrošiniet pareizu raupjā slīpēšanas diska saskares leņķi, jo pārmērīgi šaurs saskares leņķis izraisa diska lūšanu perifērijas zonā.
- Papildinformāciju skatiet lietošanas instrukcijā
Atbilst visstingrākajām drošības prasībām, kas noteiktas Eiropas standartā EN 12413 un OSA (Abrazīvo līdzekļu drošības organizācija)
Datu lapas(X)
- Īpaši piemērots alumīnija, alumīnija sakausējumu, vara, misiņa un bronzas, kā arī citu eļļošanas krāsaino metālu materiālu apstrādei
- Lietu detaļu, lietas plēves, malu un virsmu slīpēšana
- Atskarpju noņemšana un metināšanas šuvju materiālu apstrāde
Diametrs x biezums | 125 x 7,0 mm |
Urbums | 22,23 mm |
Dizains | Izlocīts |
Maks. rotācijas ātrums | 12250 U/min(rpm) |
Apstrādājamais materiāls | Alumīnijs, Krāsainais metāls |
Maks. ātrums pa apkārtmēru | 80 m/s |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Noņemšanas ātrums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Noņemšanas ātrums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!