Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Longlife slīpēšanas disks Krāsainajiem metāliem/alumīnijam

Slīpēšanas disks Longlife krās. met./alum.
SLIPD-LL-ZDELT-ALU-CE-TH7,0-BR22,2-D180

Izstr. nr. 0670171807
EAN 4038898433316

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Longlife slīpēšanas disks Krāsainajiem metāliem/alumīnijam

Izstr. nr. 0670171807

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Augstas veiktspējas, ar sveķiem saistīts, šķiedru pastiprināts raupjš slīpēšanas disks ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un augstu noņemšanas ātrumu
  • Īpaši augsta lūzumizturība

  • Minimālas izmēru un nelīdzsvarotības pielaides
Piezīme
  • Glabāšana: sausā vietā, kur temperatūra ir 20 °C

  • Strādājiet tikai atbilstošā aizsargapģērbā

  • Lietojiet tikai nebojātus diskus

  • Nodrošiniet atbilstošu spiedienu

  • Nodrošiniet pareizu raupjā slīpēšanas diska saskares leņķi, jo pārmērīgi šaurs saskares leņķis izraisa diska lūšanu perifērijas zonā.

  • Papildinformāciju skatiet lietošanas instrukcijā

Atbilst visstingrākajām drošības prasībām, kas noteiktas Eiropas standartā EN 12413 un OSA (Abrazīvo līdzekļu drošības organizācija)

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Īpaši piemērots alumīnija, alumīnija sakausējumu, vara, misiņa un bronzas, kā arī citu eļļošanas krāsaino metālu materiālu apstrādei

  • Lietu detaļu, lietas plēves, malu un virsmu slīpēšana

  • Atskarpju noņemšana un metināšanas šuvju materiālu apstrāde

Diametrs x biezums

180 x 7,0 mm

Urbums

22,23 mm

Dizains

Izlocīts

Maks. rotācijas ātrums

8500 U/min(rpm)

Apstrādājamais materiāls

Alumīnijs, Krāsainais metāls

Maks. ātrums pa apkārtmēru

80 m/s

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

1 no 4 punktiem

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Noņemšanas ātrums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Noņemšanas ātrums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija